›

GYPSUM INC. 180X180 7W 3000K

Cod. Rexel L18867
Cod. Produttore 8867
Cod. EAN 8033913024742

Informazioni principali

  • Dimensioni: 180x180 mm
  • Potenza: 7 watt
  • Temperatura: 3000 kelvin
  • Tipo: Lampada incasso
  • Materiale: Gesso
  • Uso: Interni
  • Consumo: Basso
  • Serie: L18867

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso in gesso con dimensioni di 180x180 mm, potenza di 7 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per un'illuminazione calda e diffusa in ambienti interni. Progettata per integrarsi armoniosamente con le superfici, offre un design sobrio e funzionale, perfetto per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico.
GYPSUM INC. 180X180 7W 3000K