›

GYPSUM COLOR PWR (T) 9,5W 30 4COL

Cod. Rexel L18836
Cod. Produttore 8836
Cod. EAN 8033913472154

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5W
  • Indice Resa Colore: 30
  • Tipo: GYPSUM COLOR PWR (T)
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Fedeltà Colori: Elevata

Descrizione del prodotto

GYPSUM COLOR PWR (T) 9,5W 30 4COLLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM COLOR PWR (T) 9,5W 30 4COLLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
GYPSUM COLOR PWR (T) 9,5W 30 4COL