›

GYP.COLOR T 1X12W 42 3000K DIM.RE

Cod. Rexel L1CA030JWHWMW
Cod. Produttore CA030JWHWMW
Cod. EAN 8055306044618

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: LED da incasso
  • Dimmerabile: Sì
  • Consumo energetico: contenuto
  • Installazione: semplice
  • Illuminazione: calda e uniforme
  • Serie: L1CA030JWHWMW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e regolabile. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e dimmerabile, garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Il design compatto e l'installazione semplice la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e confortevole.
GYP.COLOR T 1X12W 42 3000K DIM.RE