›

GYP.COLOR T 1X12W 42 2700K DIM.RE

Cod. Rexel L1CA030JWHMMW
Cod. Produttore CA030JWHMMW
Cod. EAN 8055306044625

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Design: compatto e moderno
  • Efficienza energetica: elevata
  • Durata: lunga
  • Serie: L1CA030JWHMMW
  • Uso: ambienti caldi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 12 watt con temperatura colore 2700K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione calda e accogliente. Il prodotto è dimmerabile, consentendo di regolare l’intensità luminosa per creare atmosfere personalizzate. Design compatto e moderno, perfetto per installazioni in diversi contesti elettrici. Efficienza energetica elevata e lunga durata garantiscono prestazioni affidabili nel tempo.
GYP.COLOR T 1X12W 42 2700K DIM.RE