Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHGX320-E
Cod. Produttore
GX320-E

Informazioni di prodotto

Il generatore di funzioni GX320-E offre prestazioni avanzate per applicazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a interfacce USB ed Ethernet integrate
  • Precisione elevata con tecnologia DDS e stabilità in frequenza ±20 ppm
  • Regolazione precisa e intuitiva della frequenza con funzione LOGIC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ampio campo di misura da 0,01 Hz a 20 MHz per versatilità d’uso
  • Funzionamento stabile e affidabile con campionamento LIN o LOG
  • Risparmio energetico garantito da componenti ad alta efficienza

Documentazione tecnica

Gx320 generatore di funzioni programmabile. Campo di misura in Frequenza: da 0,01Hz a 20MHz (11 port.). Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Precisione ±20 ppm. Regolazione frequenza stabile con precisione 1 dgt. Funzione LOGIC per regolazione diretta livelli alto e basso. Campionamento LIN o LOG (da 10 ms a 100s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produttore

GX320-E GENER. DI FUNZIONI 20 MHZ + USB + ETHERNET