Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSF34BDA
Cod. Produttore
OFLINSF34BDA
Cod. EAN
4099854296338

Informazioni di prodotto

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL 34W BK PS 1124 DALI
Descrizione del produttore: Guide di superficie per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni superficiali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

lunghezza

1128 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Apparecchio cablato

Potenza totale

37 W

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 240 V

corrente nominale

400 ... 400 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL

Produttore

Guide superficie Office Linear 34W 1124mm nero DALI per illuminazione uffici