› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guide scorrimento piastre back plate 400mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB4101
Cod. Produttore EB4101
Cod. EAN 8015646705310

Informazioni principali

  • Descrizione: Guide di scorrimento
  • Numero guide: 2
  • Lunghezza guide: 400 mm
  • Tipo: Sliding guides
  • Applicazione: Installazione su piastra
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

Guide di scorrimento per l’installazione di piastre all’interno di quadri elettrici. Progettate per garantire un montaggio preciso e stabile, facilitano l’assemblaggio e la manutenzione dei componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Ideali per applicazioni di automazione, offrono una soluzione funzionale per l’organizzazione interna delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 sliding guides of back plate D=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

195 mm

altezza

35 mm

profondità

400 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guide scorrimento piastre back plate 400mm per quadri elettrici industriali