› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guide scorrimento piastra 600mm montaggio quadri elettrici industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB6101
Cod. Produttore EB6101
Cod. EAN 8015646705334

Informazioni principali

  • Descrizione: Guide di scorrimento
  • Numero guide: 2
  • Lunghezza guide: 600 mm
  • Tipo montaggio: Su piastra posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2, EN 62208
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Guide di scorrimento per l’installazione su piastra, progettate per garantire un montaggio preciso e stabile all’interno di quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano affidabilità e durata nel tempo, facilitando la configurazione e la manutenzione degli impianti di automazione. Ideali per applicazioni industriali, offrono una soluzione funzionale per il supporto e il posizionamento dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 sliding guides of back plate D=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

185 mm

altezza

35 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guide scorrimento piastra 600mm montaggio quadri elettrici industria