› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guide scorrimento back plate 800mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB8101
Cod. Produttore EB8101
Cod. EAN 8015646705341

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 guide scorrimento
  • Diametro guide: 800 mm
  • Tipo: Sliding guides
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262

Descrizione del prodotto

Guide di scorrimento progettate per l'installazione su piastre, garantiscono un supporto stabile e preciso per componenti elettrici all'interno di quadri e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e una gestione ottimale degli spazi interni, facilitano l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 sliding guides of back plate D=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

185 mm

altezza

30 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guide scorrimento back plate 800mm per armadi automazione