Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1928110000
Cod. Produttore
1928110000
Cod. EAN
4032248577095

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TS35 POK4 SET
  • Serie: Klippon POK
  • Profilo: Metallico
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia, morsettiera
  • Uso: Quadro elettrico

Documentazione tecnica

Guida DIN in acciaio zincato a nastro, progettata per il montaggio di componenti elettrici su profili standard 35/7.5 mm. La superficie zincata garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura è priva di fori, offrendo una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche professionali. Ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

105 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

372 mm

Serie

Klippon POK

Produttore

Guida metallica TS35 montaggio rapido installazioni elettriche