› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 35X7.5 supporto elettrico quadro industriale

Cod. Rexel WD1071690000
Cod. Produttore 1071690000
Cod. EAN 4032248866106

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Fori: 6x18 mm
  • Materiale: Profilo metallico
  • Utilizzo: Supporto attrezzature elettriche
  • Installazione: Custodia, morsettiera, quadro
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica elettrolitica, progettata per il montaggio su binari standard da 35 mm di larghezza e 7.5 mm di profondità. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, mentre la forma ad asola dei fori facilita l’installazione e l’allineamento dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica, offre robustezza e affidabilità per il supporto di dispositivi e accessori su quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 35X7.5 supporto elettrico quadro industriale