› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 15x5 acciaio zincato 2m installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0117500000
Cod. Produttore 0117500000
Cod. EAN 4008190150662

Informazioni principali

  • Descrizione: TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: profilo metallico
  • Applicazione: supporto attrezzature elettriche
  • Finitura: zinco
  • Utilizzo: custodia, morsettiera, quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Guida DIN da 15 mm realizzata in acciaio zincato con protezione superficiale ottenuta tramite zincatura galvanica elettrolitica. Presenta una forma del foro ad asola, garantendo facilità di montaggio e fissaggio sicuro. Questo accessorio è progettato per offrire robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

20 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 15x5 acciaio zincato 2m installazioni elettriche
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info