› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida TS 35x7.5 alluminio 2m supporto quadri elettrici

Cod. Rexel WD0330800000
Cod. Produttore 0330800000
Cod. EAN 4008190100650

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Morsettiera/quadro
  • Serie: Accessori
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN in alluminio non trattato, dimensioni 35x7,5 mm e lunghezza 2 metri. Progettata per garantire robustezza e leggerezza, ideale per il montaggio di componenti elettrici su quadro. La superficie non trattata mantiene le proprietà naturali del materiale, assicurando una buona resistenza e facilità di lavorazione. Priva di fori, offre versatilità nell’installazione e si adatta a diverse configurazioni di impianti elettrici. Perfetta per applicazioni industriali e civili che richiedono un supporto affidabile e durevole per dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida TS 35x7.5 alluminio 2m supporto quadri elettrici