Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848290000
Cod. Produttore
1848290000
Cod. EAN
4032248385614

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia/quadro elettrico
  • Serie: Accessori
  • Spessore: 2.3 mm

Documentazione tecnica

Guida DIN in alluminio non trattato con dimensioni di 35 mm di larghezza e 15 mm di altezza, spessore 2,3 mm e lunghezza di 2 metri. Progettata per un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su binari standard, garantisce resistenza e leggerezza grazie al materiale in alluminio. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali del metallo, adatta per applicazioni in ambienti con requisiti di installazione elettrica standard. La guida è priva di fori, facilitando una personalizzazione flessibile durante l’installazione. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Produttore

Guida DIN TS 35x15 alluminio nera 2m per quadro elettrico