› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida TS 35x15 mm acciaio zincato per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel WD0498000000
Cod. Produttore 0498000000
Cod. EAN 4008190042493

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincatura
  • Uso: Supporto attrezzature elettriche
  • Installazione: Custodia o quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Spessore: 2,3 mm

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, dimensioni 35x15 mm e lunghezza 2 metri. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per il montaggio sicuro di componenti elettrici su impianti industriali e civili. La superficie zincata assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche e la funzionalità anche in ambienti soggetti a umidità e agenti atmosferici. Prodotto versatile e indispensabile per l’organizzazione e la gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida TS 35x15 mm acciaio zincato per installazioni elettriche robuste