› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 32X15 zincata 2m per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0514400000
Cod. Produttore 0514400000
Cod. EAN 4008190086152

Informazioni principali

  • Profilo metallico TS 32X15
  • Lunghezza 2 metri
  • Finitura zinco
  • Applicazione supporto attrezzature
  • Compatibile morsettiere
  • Installazione quadro elettrico
  • Serie ACCESSORI
  • Uso industriale

Descrizione del prodotto

Questo accessorio è realizzato in acciaio di alta qualità con una finitura zincata che garantisce una protezione efficace contro la corrosione. La sua struttura presenta una guida di tipo G e una forma del foro ad asola, caratteristiche che lo rendono versatile e adatto a diverse applicazioni elettriche. La zincatura galvanica ed elettrolitica assicura una superficie resistente e durevole nel tempo, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per offrire robustezza e facilità di montaggio, questo componente è un elemento essenziale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

33 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 32X15 zincata 2m per installazioni elettriche professionali
€ 11,20 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info