Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802690000
Cod. Produttore
1802690000
Cod. EAN
4032248257201

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 27x12.5 mm
  • Materiale: Profilo metallico
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia o quadro elettrico
  • Serie: Guide di supporto
  • Finitura: Zincata
  • Tipo: TS 27X12.5M/ST/F.ZN
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Guida di supporto in acciaio zincato a nastro, caratterizzata da una superficie protetta contro la corrosione per garantire durata e resistenza nel tempo. Il prodotto presenta una forma senza foro, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel settore elettrico. La finitura zincata assicura una protezione efficace, rendendo questa guida adatta a diversi ambienti di installazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

altezza

12,5 mm

spessore del materiale

2 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Guide di supporto

Produttore

Guida metallica zincata TS 27X12.5M per impianti elettrici industriali