› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN zincata 15x5 2m per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel WD0514200000
Cod. Produttore 0514200000
Cod. EAN 4008190172428

Informazioni principali

  • Profilo metallico TS 15X5
  • Lunghezza 2 metri
  • Finitura Zincata
  • Tipo Guida supporto
  • Utilizzo Quadri elettrici
  • Applicazione Morsettiera
  • Installazione In custodia
  • Serie ACCESSORI

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. La forma senza foro e la superficie zincata assicurano un montaggio affidabile e duraturo in applicazioni elettriche, ideale per l’installazione di componenti su barra DIN da 15 mm. Questo accessorio unisce qualità dei materiali e finiture per offrire una soluzione pratica e resistente nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN zincata 15x5 2m per installazioni elettriche rapide