› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN 35x7,5 zincata 2m per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0514570000
Cod. Produttore 0514570000
Cod. EAN 4008190980009

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincata
  • Tipo: Guida DIN
  • Uso: Supporto attrezzature
  • Serie: ACCESSORI
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Guida DIN 35/7.5 mm realizzata in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica. La superficie zincata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, mentre la forma del foro a asola facilita il montaggio e l’adattamento. Questo prodotto è progettato per garantire robustezza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN 35x7,5 zincata 2m per installazioni elettriche
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info