Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7915060000
Cod. Produttore
7915060000
Cod. EAN
4032248296279

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e affidabile per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo standard DIN
  • Risparmio di tempo con lunghezza ottimale di 2 metri
  • Robustezza e resistenza alla corrosione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel supporto di componenti elettrici
  • Protezione efficace contro agenti atmosferici
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Barra portante TS in acciaio zincato con dimensioni 35x7,5 mm e lunghezza di 2 metri. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La superficie zincata assicura una lunga durata nel tempo e una protezione efficace contro gli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

spessore del materiale

1 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

Accessori

Produttore

Guida metallica TS 35x7,5 mm zincata 2 m supporto componenti elettrici industriale e civile