› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida metallica TS 32X15 2M/CRN per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0293220000
Cod. Produttore 0293220000
Cod. EAN 4032248014026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia o quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Tipo: Guida TS 32X15 2M/CRN

Descrizione del prodotto

La guida G TS 32X15 è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali del materiale, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo. Progettata senza fori, questa guida rappresenta una soluzione versatile per il fissaggio e il supporto in impianti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

33 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida metallica TS 32X15 2M/CRN per installazioni elettriche