› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 32X15 2M alluminio nera per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0169300000
Cod. Produttore 0169300000
Cod. EAN 4008190105167

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Applicazione: Supporto attrezzature elettriche
  • Colore: Nero
  • Serie: ACCESSORI
  • Installazione: Custodia, morsettiera
  • Uso: Quadro elettrico

Descrizione del prodotto

La guida G in alluminio non trattato è un accessorio robusto e leggero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e duraturi. La sua superficie non trattata garantisce una buona adattabilità in diversi contesti di installazione, mentre l'assenza di fori facilita una maggiore versatilità di utilizzo. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e facilità di montaggio, rappresentando una soluzione efficiente per supportare e organizzare impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

33 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 32X15 2M alluminio nera per quadri elettrici