› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida metallica zincata 15x5 1m supporto attrezzature elettriche quadro

Cod. Rexel WD0117510000
Cod. Produttore 0117510000
Cod. EAN 4008190111298

Informazioni principali

  • Profilo metallico guida TS 15X5
  • Lunghezza 1 metro
  • Finitura zinco
  • Uso in morsettiera
  • Installazione in quadro elettrico
  • Supporto per attrezzature elettriche
  • Serie ACCESSORI
  • Adatto a custodia

Descrizione del prodotto

Guida DIN da 15 mm realizzata in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica. Presenta una forma del foro a asola che facilita il montaggio e la regolazione. Questo accessorio garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro l’usura e gli agenti atmosferici, mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

1000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

20 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida metallica zincata 15x5 1m supporto attrezzature elettriche quadro