Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2716000000
Cod. Produttore
2716000000
Cod. EAN
4050118769210

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Tipo: Guida metallica
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Quadro elettrico
  • Serie: Accessori
  • Uso: Morsettiera

Documentazione tecnica

Barra portante TS in acciaio inossidabile 316L con dimensioni 35x7.5 mm e lunghezza di 2 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La superficie non trattata mantiene l'integrità del materiale, garantendo prestazioni affidabili in ambienti esigenti. Questa barra è progettata per supportare componenti elettrici in modo sicuro, offrendo un'eccellente combinazione di robustezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Accessori

Produttore

Guida DIN TS 35x7,5 acciaio inox AISI 316L per impianti elettrici industriali