Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0236510000
Cod. Produttore
0236510000
Cod. EAN
4008190017699

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincatura
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia o quadro elettrico
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Guida DIN in acciaio zincato elettroliticamente, con dimensioni 35x15 mm e lunghezza di 1 metro. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, presenta una forma del foro ad asola per un facile montaggio e adattabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

1000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Produttore

Guida TS 35x15 mm acciaio zincato per installazioni elettriche professionali