Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ200215
Cod. Produttore
BIZ200215
Cod. EAN
3700420330028

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piena simmetrica
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 35 mm
  • Altezza: 7,5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza nebbia salina: ≥ 96 ore
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN piena simmetrica in acciaio zincato galvanicamente di colore bianco, con dimensioni di 35 mm di larghezza, 7,5 mm di altezza e 2 metri di lunghezza. Progettata per il fissaggio di apparecchiature modulari leggere in ambito domestico, terziario e industriale, garantisce una resistenza ottimale alla corrosione con almeno 96 ore di resistenza alla nebbia salina. La struttura piena simmetrica consente un montaggio semplice e stabile senza necessità di accessori aggiuntivi, assicurando affidabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN piena simmetrica 35 mm x 7,5 mm x 2 m, ideale per montare dispositivi modulari molto pesanti e/o in presenza di lunghe distanze tra i punti di montaggio. Prodotto pratico: montaggio a scatto senza bisogno di accessori.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

17,5 mm

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Guida DIN simmetrica 35x7,5 mm 2 m montaggio rapido