Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAD012000
Cod. Produttore
QAD012000
Cod. EAN
5411815232039

Informazioni di prodotto

COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM
Guida DIN regolabile di lunghezza 600 mm, progettata per offrire versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. Ideale per la gestione ordinata e sicura di componenti elettrici, consente un rapido posizionamento e una regolazione precisa, facilitando il lavoro degli operatori e migliorando l’efficienza degli impianti. Un elemento essenziale per soluzioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e praticità. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

numero di unità di altezza (UA)

4

esecuzione

metrico

materiale

alluminio

lunghezza

444 mm

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

Produttore

ABB

Guida DIN regolabile 600 mm per montaggio rapido sistemi System pro E energy Combi

€ 83,16 x 1 pz.
(pz.)