›

Guida DIN regolabile 400 mm montaggio componenti elettrici impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAD011000
Cod. Produttore QAD011000
Cod. EAN 5411815232022

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L 400MM
  • Lunghezza: 400 mm
  • Tipo: Guida DIN regolabile
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Montaggio su guida DIN
  • Compatibilità: System pro E energy Combi
  • Montaggio: Regolabile su binario DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guida DIN regolabile di lunghezza 400 mm, progettata per garantire un montaggio flessibile e sicuro di componenti elettrici su binari standard. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e l'installazione di apparecchiature elettriche in impianti industriali e civili. Adatta per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio di dispositivi su guida DIN. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Metrico

lunghezza

230 mm

materiale

Alluminio

numero di unità di altezza (UA)

4

Serie

System pro E energy combi

Guida DIN regolabile 400 mm montaggio componenti elettrici impianti industriali e civili