›

Guida DIN fissa 400 mm alta qualità montaggio componenti elettrici quadro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAD001000
Cod. Produttore QAD001000
Cod. EAN 5411815231964

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI GUIDA DIN FISSA L 400MM
  • Lunghezza: 400 mm
  • Tipo: Guida DIN fissa
  • Serie: System pro E energy combi
  • Montaggio: Su barra DIN
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Componenti elettrici modulari
  • Compatibilità: System pro E energy Combi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guida DIN fissa di alta qualità con lunghezza di 400 mm, ideale per il montaggio e l'organizzazione di componenti elettrici su quadro. Realizzata per garantire stabilità e resistenza, offre una soluzione affidabile per l'installazione di dispositivi su binari DIN standard. Progettata per facilitare l'allineamento e la sicurezza delle apparecchiature elettriche, è adatta a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Metrico

lunghezza

230 mm

materiale

Alluminio

numero di unità di altezza (UA)

1

Serie

System pro E energy combi

Guida DIN fissa 400 mm alta qualità montaggio componenti elettrici quadro