Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ200225
Cod. Produttore
BIZ200225

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piena asimmetrica
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 15 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Resistenza nebbia salina: 96 ore
  • Serie: BIZ 200 225

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN piena asimmetrica in acciaio con trattamento di zincatura galvanica bianca, dimensioni 32 mm di larghezza, 15 mm di altezza e 2 metri di lunghezza. Progettata per il fissaggio di apparecchiature elettriche mediante dispositivi di arresto o viti, garantisce elevata resistenza alla corrosione con una durata minima di 96 ore in nebbia salina. Ideale per applicazioni industriali e terziarie, supporta il montaggio di apparecchiature più pesanti grazie alla sua altezza maggiorata, assicurando robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN piena asimmetrica 32 mm x 15 mm x 2 m, ideale per montare dispositivi modulari molto pesanti e/o in presenza di lunghe distanze tra i punti di montaggio. Prodotto pratico: montaggio a scatto che richiede l'utilizzo di accessori.

Tipologia

Profili speciali

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

16 mm

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Guida DIN asimmetrica 32x15 mm 2 m montaggio pesante quadro elettrico