Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771089
Cod. Produttore
BIZ771089

Informazioni di prodotto

Guida di ancoraggio in alluminio con bordi in gomma 1.000 x 40 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guida di ancoraggio in alluminio non trattato, lunga 1 metro e larga 40 mm, progettata per essere fissata ai veicoli commerciali. Consente di mantenere fermi materiali e attrezzature utilizzando cinghie o una barra telescopica, assicurando stabilità durante il trasporto. Le celle hanno un diametro di 20 mm e un passo di 25 mm, mentre i bordi in gomma offrono protezione e maggiore sicurezza nell’ancoraggio. Progettata per essere utilizzata con perni specifici, questa guida combina leggerezza e robustezza, ideale per l’organizzazione e la sicurezza degli spazi di carico.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Altro

Carico di lavoro massimo di sicurezza

1000 KILONEWTON

Serie

Accessoires pour kits am / nagement v / hicule