Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719530000
Cod. Produttore
1719530000
Cod. EAN
4008190352790

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR PO
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Aumento protezione
  • Applicazioni: Zone Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Compatibilità: Pressacavi e tappi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR PG48-PO realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel settore elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un passante singolo, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura e materiale assicurano una protezione efficace contro infiltrazioni, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Adatta per utilizzi specifici nel campo dell’installazione elettrica, combina funzionalità e robustezza in un design semplice e pratico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

69 mm

diametro interno

59,3 mm

Spessore

3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR PG48-PO protezione impianti elettrici EX