Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719460000
Cod. Produttore
1719460000
Cod. EAN
4008190352714

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG11-PO
  • Serie: GWDR PO (guarnizione piatta)
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituzione: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR PG11-PO realizzata in materiale plastico di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace protezione e isolamento. Progettata con un passante singolo, garantisce una perfetta tenuta e resistenza, assicurando affidabilità nelle installazioni. Questo componente è adatto per utilizzi che richiedono precisione e durata, offrendo una soluzione versatile e funzionale per sistemi di cablaggio e protezione dei cavi. La sua composizione in polietilene conferisce robustezza e una buona resistenza agli agenti esterni, rendendola un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

22,5 mm

diametro interno

18,6 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta PG11 protezione Ex automazione industriale