Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719440000
Cod. Produttore
1719440000
Cod. EAN
4008190352691

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG7-PO
  • Serie: GWDR PO
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumento grado IP
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituzione: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR PG7-PO realizzata in plastica di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un passante singolo. Questo componente è progettato per garantire una protezione efficace e una tenuta affidabile in impianti elettrici, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua struttura in polietilene offre leggerezza e facilità di installazione, rendendola adatta a diverse esigenze di cablaggio e protezione dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

16,5 mm

diametro interno

12,5 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR PG7-PO protezione Ex automazione industriale