Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719510000
Cod. Produttore
1719510000
Cod. EAN
4008190352776

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG36-PO
  • Serie: GWDR PO (guarnizione piatta)
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Consigliata Ex
  • Sostituisce: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da un singolo passante e si distingue per la sua resistenza e adattabilità, ideale per l'utilizzo in sistemi che richiedono affidabilità e protezione contro infiltrazioni. La scelta del materiale plastico assicura durabilità nel tempo e facilità di installazione, rendendo questo prodotto una soluzione funzionale per esigenze di sigillatura in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

55 mm

diametro interno

47 mm

Spessore

3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta polietilene GWDR PG36-PO per applicazioni elettriche Ex