Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719500000
Cod. Produttore
1719500000
Cod. EAN
4008190352769

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG29-PO
  • Serie: GWDR PO
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Consigliata Ex
  • Sostituisce: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR PG29-PO realizzata in materiale plastico di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima tenuta e resistenza. Progettata per garantire una perfetta aderenza e protezione nelle installazioni, è adatta per un passante e offre affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è particolarmente indicato per l'uso in sistemi elettrici dove è necessaria una guarnizione resistente e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

43,5 mm

diametro interno

37 mm

Spessore

3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta polietilene GWDR PG29-PO per installazioni elettriche Ex