Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719480000
Cod. Produttore
1719480000
Cod. EAN
4008190352745

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG16-PO
  • Serie: GWDR PO (polietilene)
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Materiale: Polietilene

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1719480000 è una guarnizione piatta realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta in applicazioni elettriche. Caratterizzata da un design robusto e resistente, è ideale per l'uso con filettature NPT, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura compatta con un passante singolo facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficace per proteggere i componenti elettrici da infiltrazioni e danni esterni. Questo componente è particolarmente adatto per ambienti che richiedono materiali durevoli e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

27 mm

diametro interno

22,5 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR PG16-PO polietilene per impianti Ex industriali