Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719470000
Cod. Produttore
1719470000
Cod. EAN
4008190352721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG13,5-PO
  • Serie: GWDR PO (guarnizione piatta)
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Consigliata Ex
  • Sostituzione: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR PG13,5-PO realizzata in materiale plastico di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Progettata per garantire una perfetta tenuta, è adatta per l'uso con filettature NPT, offrendo una soluzione versatile e duratura per il passaggio di cavi e componenti elettrici. La guarnizione assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

25 mm

diametro interno

20,4 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR PG13,5-PO polietilene per impianti elettrici Ex