Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1076650000
Cod. Produttore
1076650000
Cod. EAN
4032248838691

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSWN
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Nylon
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta in nylon di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel settore elettrico. Realizzata in plastica resistente, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale con un numero di passanti pari a uno, adatto a diverse esigenze di montaggio. La guarnizione è compatibile con sistemi di filettatura specifici, offrendo versatilità e facilità di installazione. Perfetta per l’utilizzo in impianti elettrici, assicura protezione e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

42,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

KSWN / guarnizione piatta / nylon

Produttore

Guarnizione piatta KSWN M32 per pressacavi industriale