›

Guarnizione piatta nylon KSWN M20 protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD0930730002
Cod. Produttore 0930730002
Cod. EAN 4032248849802

Informazioni principali

  • Serie: KSWN
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Nylon
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Grado protezione: Aumentato
  • Adatta per: Applicazioni Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Guarnizione piatta realizzata in nylon, progettata per garantire un'ottima tenuta e resistenza nel settore elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità, grazie al materiale plastico di alta qualità. La guarnizione presenta un passante singolo e si adatta perfettamente a connessioni standard, offrendo protezione contro infiltrazioni e assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro esterno

29,4 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

KSWN / guarnizione piatta / nylon

Guarnizione piatta nylon KSWN M20 protezione impianti elettrici