Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719540000
Cod. Produttore
1719540000
Cod. EAN
4008190352806

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Serie: GWDR NP
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato IP
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sigillo affidabile, questa guarnizione presenta un design con un passante singolo, offrendo una perfetta adattabilità anche in presenza di filettature di tipo NPT. La sua composizione in neoprene assicura protezione contro agenti atmosferici, oli e abrasioni, rendendola una soluzione versatile e durevole per l’installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

17 mm

diametro interno

11,6 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene PG7 per installazioni elettriche EX