Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719610000
Cod. Produttore
1719610000
Cod. EAN
4008190352875

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR PG36-NP
  • Serie: GWDR NP neoprene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato IP
  • Applicazioni: Consigliata Ex
  • Sostituzione: Alternativa O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel settore elettrico. Questo componente è caratterizzato da un unico passante, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità. La sua composizione in neoprene assicura ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’olio e all’usura, rendendola adatta a diverse condizioni operative. La guarnizione è compatibile con filettature di tipo NPT, offrendo versatilità nell’utilizzo. Prodotto con materiali selezionati, è una soluzione efficiente per migliorare la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

60 mm

diametro interno

47 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene PG36 protezione impianti elettrici EX