Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719580000
Cod. Produttore
1719580000
Cod. EAN
4008190352844

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta in neoprene di alta qualità, realizzata in gomma CR resistente e durevole. Progettata per garantire una tenuta ottimale in applicazioni elettriche, è adatta a filettature di tipo NPT e dispone di un passante per un'installazione semplice e sicura. Questo componente assicura protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche, combinando flessibilità e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

30 mm

diametro interno

22,5 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene PG16 protezione impianti elettrici Ex