Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719570000
Cod. Produttore
1719570000
Cod. EAN
4008190352837

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado IP aumentato
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), caratterizzata da un design robusto e resistente. Progettata per garantire un'efficace tenuta e durabilità in applicazioni elettriche, è adatta per filettature di tipo NPT e dispone di un passante singolo. Questo componente assicura protezione e affidabilità nelle installazioni, grazie al materiale elastico che offre resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

27 mm

diametro interno

19,5 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene PG13,5 protezione elettrica industriale