Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719560000
Cod. Produttore
1719560000
Cod. EAN
4008190352820

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Ex compatibile
  • Sostituisce: O-ring
  • Codice: GWDR PG11-NP

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in neoprene di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il materiale in gomma CR garantisce ottima elasticità e protezione contro agenti atmosferici e usura, rendendo il prodotto adatto all’uso in ambienti con esigenze di tenuta affidabile. Progettata con un passante singolo, questa guarnizione si adatta perfettamente a filettature di tipo NPT e altre tipologie, offrendo una soluzione versatile per il fissaggio e la sigillatura di componenti elettrici. La combinazione di materiali e design assicura prestazioni elevate in installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

24 mm

diametro interno

17 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene PG11 protezione impianti EX