Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736280000
Cod. Produttore
1736280000
Cod. EAN
4008190956073

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M50-NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Adatta per Ex
  • Compatibilità: Sostituisce O-ring
  • Serie: GWDR NP

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata con un passante singolo, questa guarnizione offre una perfetta tenuta e protezione contro infiltrazioni. Adatta per filettature di tipo NPT, garantisce una facile installazione e compatibilità con diversi sistemi. Il materiale neoprene assicura resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo il prodotto affidabile in ambienti industriali e civili. Questa guarnizione è una soluzione versatile e funzionale per migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

63 mm

diametro interno

50 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene M50 protezione Ex automazione industriale