Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736270000
Cod. Produttore
1736270000
Cod. EAN
4008190956066

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M40-NP
  • Serie: GWDR NP neoprene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Aumenta protezione IP
  • Applicazioni: Adatto per Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Materiale: Neoprene
  • Consigliata: Quantità 20 pz

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire una tenuta affidabile e durevole. Il materiale resistente assicura protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse, rendendola adatta per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e sicurezza. Questa guarnizione è caratterizzata da un singolo passante e si adatta a filettature di tipo NPT, offrendo versatilità e facilità di installazione. Ideale per utilizzi che richiedono componenti isolanti robusti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

52 mm

diametro interno

40 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene M40 protezione impianti elettrici