Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736230000
Cod. Produttore
1736230000
Cod. EAN
4008190956028

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Grado protezione: Aumentato
  • Applicazioni: Ex certificate
  • Sostituisce: O-ring
  • Codice: GWDR M16-NP

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta in neoprene di alta qualità, realizzata in gomma CR resistente e durevole. Progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione in applicazioni elettriche, con un design che prevede un passante singolo. Questo componente è ideale per utilizzi che richiedono materiali affidabili e resistenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua compatibilità con filettature di tipo NPT la rende versatile per diverse installazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

22 mm

diametro interno

16 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene M16 protezione elettrica EX