Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1913320000
Cod. Produttore
1913320000
Cod. EAN
4032248543663

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M12-NP
  • Serie: GWDR NP neoprene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumento grado IP
  • Applicazione: Adatta per Ex
  • Sostituisce: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Il materiale neoprene assicura elasticità e durabilità, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. La guarnizione è dotata di un passante ed è adatta per filettature di tipo NPT, offrendo versatilità e facilità di installazione in diversi contesti tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

18 mm

diametro interno

12 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene GWDR M12-NP per pressacavi protezione Ex