Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719620000
Cod. Produttore
1719620000
Cod. EAN
4008190352882

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR NP
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Neoprene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Zona Ex
  • Alternativa: Sostituisce O-ring
  • Consigliata: Quantità 10 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in gomma CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire una perfetta tenuta in impianti con filettatura NPT, offre un'elevata qualità del materiale e un numero di passanti pari a uno, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua composizione in neoprene la rende resistente agli agenti atmosferici e agli oli, rendendola adatta a diverse condizioni operative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

65 mm

diametro interno

54 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR NP / guarnizione piatta / neoprene

Produttore

Guarnizione piatta neoprene GWDR PG42-NP per impianti elettrici EX